Penderie Caray 454W/BL/2BL+2CB

Toutes entreprises

Voir les informations techniques

Références

Caray :454W/BL/2BL+2CB
Rubix :8186-7311467

Détails articles : COLONNE 4 CAS MELA-L45XP50XH182 CORPS BLC/PORTES


Structure, portes et étagères en mélaminé d’épaisseur 18 mm
Serrure à clés 1 point
Ouverture des portes à 100°
4 patins avec vérins de réglage
Patères double tête en version 2 et 3 cases

Points forts

Jeu de 2 clés dont 1 pliable. À assembler, armoire livrée en plusieurs colis.

Informations techniques


Attributs
631,90 € HT
/ unité
758,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours