Peinture de finition Rust-Oleum H2100AEPF/RAL6000, Couleur: Vert | Max. Température d'utilisation: 100 °C
Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :H2100AEPF/RAL6000
Rubix :1133-5483714
Fabricant :H2100AEPF/RAL6000

Documents
Détails articles : PEINT. RAL6000 400ML VERT HARD HAT - TEINTES SPECIALES
Aérosol de finition Rust-Oleum Hard Hat en RAL 6000 Vert patine, conçu pour les retouches et petits travaux de maintenance sur métal, bois ou béton. Séchage rapide et haute résistance thermique. ([rust-oleum.eu](https://www.rust-oleum.eu/fr/produit/hard-hat-couches-de-finition-ral-couleurs))
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Code RAL | 6000 |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
| Temps de séchage | 30 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,43 € HT
/ 9 unités
370,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
