Peinture de finition Rust-Oleum 5582.4, Couleur: Gris
Base Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :5582.4
Rubix :1133-5340339
Fabricant :5582.4

Documents
Détails articles : RAL7001 GRIS ACIER
Revêtement forte épaisseur, 100% d'extrait sec, hautes performances pour sols et murs en industrie agro-alimentaire. Utilisable en monocouche. Décontaminable. S'utilise avec 5501.4
Base 5500 Epoxy Sans Solvant 2.54L Gris Argent RAL7001 - à mélanger avec 5501.4
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2540 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Code RAL | 7001 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
811,04 € HT
/ 2 unités
973,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
