Peinture antirouille et au zinc Teroson WX 215 CC AE 500ML, Max. Température d'utilisation: 25 °C
Teroson WX 215
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Teroson :WX 215 CC AE 500ML
Rubix :0166-5164074
Fabricant :794224
EAN :4002872155716

Documents
Détails articles : TEROTEX 794224 AEROSOL (SD27) UC12
Protection carrosserie - Protection des corps creux - Cire et agents anti-corrosifs - Conçu pour être utilisé pour la protection des corps creux des portes ou du moteur de tous types de véhicules.
Points forts
Haut pouvoir couvrant - Très bonne capacité de pénétration par capillarité - Facile à appliquer - Assure la qualité de la surface réparée.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Max. Température d'utilisation | 25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,44 € HT
/ 12 unités
397,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours