Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7377.2.5, Couleur: Marron | Max. Température d'utilisation: 90 °C

CombiColor® Peinture antirouille et au zinc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7377.2.5
Rubix :1133-5055330
EAN :8715743012945
PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL8011 BRUN ROUGE LE BIDON DE 2,5L

Résumé technique

Contenance2500 ml
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL8011 BRUN ROUGE LE BIDON DE 2,5L


Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 2.5L Brun Noisette RAL8011

Points forts

Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.

Applications

Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.

Informations techniques


Attributs
Contenance2500 ml
Couleurmarron
Max. Température d'utilisation90 °C
Temps de séchage120 min
Résistance à la corrosionoui
Capacité25,75 m²
368,14 € HT
/ 2 bidons
441,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Contenance

Couleur

marron