Peinture de finition Jelt COLORJELT JAUNE BRILLANT, Couleur: Jaune
Peinture en aérosol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :COLORJELT JAUNE BRILLANT
Rubix :1066-5035388
Fabricant :005731
EAN :3429970057314
Documents
Détails articles : PEINTURE JAUNE LUMINEUX AERO 520ML ACRYL.RAL 1023 JELT
Les peintures COLORJELT sont des peintures de retouche de type glycérophtalique à séchage rapide, conditionnées en aérosols et destinées à la retouche au marquage, à la décoration, et à la finition. Elles sont applicables sur tous supports (un essai préalable est nécessaire sur les plastiques afin de vérifier l’adhérence). Elles sèchent rapidement et ne s’écaillent pas. Le produit est prêt à l’emploi.
Points forts
Excellent pouvoir couvrant.
Finition au brillant longue durée.
Excellente résistance à la rayure et à l’abrasion.
Séchage rapide, ne s’écaille pas.
Très bon accrochage sur tous supports ou primaires.
Excellente tenue dans le temps et aux ultra-violets.
Pulvérisation de type professionnel avec buse orientable.
Redonne un aspect neuf aux équipements industriels.
Applications
Marquer, repérer, rajeunir.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 520 ml |
|---|---|
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,16 € HT
/ unité
24,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

