Peinture de finition Rust-Oleum 17.C351.15P, Couleur: Gris
Dac Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :17.C351.15P
Rubix :1133-5340184
EAN :5413436177300

Documents
Détails articles : DAC-HYDRO D C351 SLATE (PL.)
Peinture garnissante pour protéger et décorer les tuiles mécaniques ciment ou terre cuite usées. Aspect satiné homogène dès la première couche. Hydrofuge.
Dac Hydro D peinture pour toiture en tuiles 15L - Gris Ardoise C351
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 15000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Finition | satin |
| Temps de séchage | 60 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,96 € HT
/ unité
439,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
