Peinture de finition Jelt COLORJELT BLEU BRILLANT, Couleur: Bleu
COLORJELT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :COLORJELT BLEU BRILLANT
Rubix :1066-5135449
Fabricant :005705
EAN :3429970057055
Documents
Détails articles : PEINTURE BLEU CLAIR BRILLANT AERO 520ML ACRYL.RAL 5015 JELT
Les peintures COLORJELT sont des peintures de retouche de type glycérophtalique à séchage rapide, conditionnées en aérosols et destinées à la retouche au marquage, à la décoration, et à la finition. Elles sont applicables sur tous supports (un essai préalable est nécessaire sur les plastiques afin de vérifier l’adhérence). Elles sèchent rapidement et ne s’écaillent pas. Le produit est prêt à l’emploi.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 520 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,48 € HT
/ 12 unités
263,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

