Peinture de finition Rust-Oleum 7394MS.0.75, Couleur: Blanc | Max. Température d'utilisation: 80 °C

CombiColor® Peinture de finition

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7394MS.0.75
Rubix :1133-5283646
EAN :5413436006433
PEINTURE COMBICOLOR BLANC SATINE RAL 9010 BIDON 750ML

Résumé technique

Contenance750 ml
Couleurblanc
Finitionsatin
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR BLANC SATINE RAL 9010 BIDON 750ML


Peinture-laque flexible, primaire et finition 2 en 1 sur bois, MDF, inox, PVC, plastiques durs, carrelage, etc. Sur zinc et acier galvanisé, utiliser le CombiPrimer 3302.
CombiColor® Multi-Surface Satin 750ml Blanc Pur Satiné RAL9010

Points forts

Application directe sur la surface. Peinture et apprêt en une seule étape. Séchage rapide.

Applications

Intérieur et extérieur.

Informations techniques


Attributs
Contenance750 ml
Couleurblanc
Finitionsatin
Code RAL9010
Max. Température d'utilisation80 °C
Temps de séchage240 min
225,00 € HT
/ 6 bidons
270,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Couleur

Finition