Cable de données pour mesures diverses Mitutoyo 937179T, Longueur: 2000 mm | Utilisation: Pédale de commande utilisée avec les outils d'entrée USB Mitutoyo (p. ex. USB-ITN avec USB-ITPAK V2.1) pour permettre la saisie/gestion mains libres des données de mesure (p. ex. Data request / Data cancel / Data skip) en générant un signal de contact. | Type de raccord: MONO (ø3,5) fiche miniature 2 broches (type US)

Pédale de validation

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :937179T
Rubix :0124-0062561
EAN :4946368201603
PEDALE VALIDATION 937179T 937179T

Résumé technique

Utilisationpédale de commande utilisée avec les outils d'entrée usb mitutoyo (p. ex. usb-itn avec usb-itpak v2.1) pour permettre la saisie/gestion mains libres des données de mesure (p. ex. data request / data cancel / data skip) en générant un signal de contact.
Longueur2000 mm
Type de raccordmono (ø3,5) fiche miniature 2 broches (type us)

Détails articles : PEDALE VALIDATION 937179T 937179T


Ces câbles de données permettent la connexion d'instruments de mesure dotés d'une interface Digimatic à un PC – via un boîtier d'interface (par ex. DMX-Box, MUX-10F ou USB Input Tool code no.264-016-10) ou la connexion à un Digimatic Mini Processor DP-1 (imprimante).

Applications

Composant né,cessaire à, la transmission d'un appareil Digimatic.

Informations techniques


Attributs
Utilisationpédale de commande utilisée avec les outils d'entrée usb mitutoyo (p. ex. usb-itn avec usb-itpak v2.1) pour permettre la saisie/gestion mains libres des données de mesure (p. ex. data request / data cancel / data skip) en générant un signal de contact.
Longueur2000 mm
Type de raccordmono (ø3,5) fiche miniature 2 broches (type us)
Promotion
Au lieu de 96,23 €
45,90 € HT
/ unité
55,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.