Cable de données pour mesures diverses Mitutoyo 905409, Longueur: 2000 mm | Utilisation: Transmetteur U-WAVE-T | Type de raccord: Câble signal SPC / Digimatic S1 : type F (plat, droit), communication Digimatic ; avec interrupteur DATA.
Accessoire en option : Câble SPC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :905409
Rubix :0124-0062805
EAN :4946368552958

Documents
Détails articles : CABLE DIGIMATIC SPC 2M 905409 DROIT
Ces câbles sont utilisés pour connecter les instruments Mitutoyo aux dispositifs additionnels munis d'une interface de données Digimatic.
Câble de signal Mitutoyo SPC 905409 (2 m), type F : droit, plat. Sert à la transmission des données de mesure Digimatic vers des récepteurs/appareils SPC, avec interrupteur DATA.
Applications
Câble SPC 2M. Correspondance pour les gamme de produits suivantes : Comparateur ABSOLUTE Digimatic du type IDS/IDC (Série 543) Comparateur ABSOLUTE Digimatic du type IDU (Série 575)
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | transmetteur u-wave-t |
|---|---|
| Longueur | 2000 mm |
| Type de raccord | câble signal spc / digimatic s1 : type f (plat, droit), communication digimatic ; avec interrupteur data. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,70 € HT
/ unité
95,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h