Cable de données pour mesures diverses Mitutoyo 06AFM380C, Longueur: 2000 mm | Utilisation: À utiliser avec le système USB-ITN-C (saisie des données de mesure) pour les outils Digimatic/Digimatic2 : connexion au PC et saisie des données dans un logiciel (p. ex. Excel/Bloc-notes) en utilisant le bouton de données. | Type de raccord: USB-ITN-C (Type C) – avec commutateur de données (Data switch)
Câble
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :06AFM380C
Rubix :0124-0614126
EAN :4946368727615



Résumé technique
| Utilisation | à utiliser avec le système usb-itn-c (saisie des données de mesure) pour les outils digimatic/digimatic2 : connexion au pc et saisie des données dans un logiciel (p. ex. excel/bloc-notes) en utilisant le bouton de données. |
|---|---|
| Longueur | 2000 mm |
| Type de raccord | usb-itn-c (type c) – avec commutateur de données (data switch) |
Détails articles : CABLE USB PAC STD
Mitutoyo 06AFM380C (USB-ITN-C) est un câble USB Input Tool Direct avec commutateur de données. Permet la saisie directe des données de mesure depuis Digimatic/Digimatic2 vers un PC (p. ex. Excel/Bloc-notes).
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | à utiliser avec le système usb-itn-c (saisie des données de mesure) pour les outils digimatic/digimatic2 : connexion au pc et saisie des données dans un logiciel (p. ex. excel/bloc-notes) en utilisant le bouton de données. |
|---|---|
| Longueur | 2000 mm |
| Type de raccord | usb-itn-c (type c) – avec commutateur de données (data switch) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,31 € HT
/ unité
257,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h