Cable de données pour mesures diverses Stahlwille 52110051, Longueur: 1500 mm | Utilisation: Connecteur de câble jack pour le raccordement de capteurs/convertisseurs de mesure à l'appareil de mesure correspondant (pour, entre autres, les modèles STAHLWILLE 7721, 7722, 7723, 7724, 7757-1 et 7707 W). | Type de raccord: Connecteur jack 3,5 mm (aux deux extrémités), coudé à 90°

Câble à connecteurs jack pour capteurs de mesure

Voir les informations techniques

Références

Stahlwille :52110051
Rubix :K642-5268508
EAN :4018754155385
CABLE DE LIAISON DU CAPTEUR AU PC 7751

Résumé technique

Utilisationconnecteur de câble jack pour le raccordement de capteurs/convertisseurs de mesure à l'appareil de mesure correspondant (pour, entre autres, les modèles stahlwille 7721, 7722, 7723, 7724, 7757-1 et 7707 w).
Longueur1500 mm
Type de raccordconnecteur jack 3,5 mm (aux deux extrémités), coudé à 90°

Détails articles : CABLE DE LIAISON DU CAPTEUR AU PC 7751


Liaison entre le capteur de mesures (réf. 7721-7724) et le port USB ou boîtier d'affichage, fiche coudée à 90° aux deux extrémités.

Informations techniques


Attributs
Utilisationconnecteur de câble jack pour le raccordement de capteurs/convertisseurs de mesure à l'appareil de mesure correspondant (pour, entre autres, les modèles stahlwille 7721, 7722, 7723, 7724, 7757-1 et 7707 w).
Longueur1500 mm
Type de raccordconnecteur jack 3,5 mm (aux deux extrémités), coudé à 90°
28,60 € HT
/ unité
34,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.