Cable de données pour mesures diverses Mitutoyo 02AZD790F, Longueur: 160 mm | Utilisation: À utiliser pour la transmission des données Digimatic: pour connecter un instrument de mesure doté d'une sortie Digimatic à l'unité U-WAVE-T. | Type de raccord: Type F (droit, straight)
Accessoires en option : câble U-WAVE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :02AZD790F
Rubix :0124-0380734
EAN :4946368579030

Documents
Détails articles : CABLE ANCIEN PAC -COMP IDC POUR EMETTEUR U-WAVE 02AZD790F
Câble de signal Mitutoyo 02AZD790F (type F, droit/straight) pour la transmission des données Digimatic depuis les instruments de mesure vers l'U-WAVE-T. Longueur: 160 mm.
Applications
Câble U-Wave avec touche DATA.
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | à utiliser pour la transmission des données digimatic: pour connecter un instrument de mesure doté d'une sortie digimatic à l'unité u-wave-t. |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Type de raccord | type f (droit, straight) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,68 € HT
/ unité
190,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h