Ventouses et pinces souples SMC ZPT50BN-A8
Avec anneau de verrouillage - ZPT (B)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT50BN-A8
Rubix :0338-2613833
Fabricant :ZPT50BN-A8
EAN :3618036447668



Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT
A utiliser lorsqu'il n'y a pas d'espace pour installer un tampon ou lorsque la surface d'adsorption est inclinée
Taille ventouse : Ø 6 - Ø 50 mm
Forme : Soufflets
Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane
Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical.
Points forts
Tailles des ventouses : Ø 6 - Ø 50 mm Formes : type soufflet Matériaux : Fluoro Rubber, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur, NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane Options : filetage mâle et femelle, entrée de vide verticale.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | ventouse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,68 € HT
/ unité
36,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours