Ventouses et pinces souples SMC ZP2-18UTS

Patin d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP2-18UTS
Rubix :0338-2279774
EAN :3618036476484
VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-18UTS

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre18 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-18UTS


Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs concepteurs de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage de routine et particulières.
Ventouse serie zp2

Points forts

Ventouse avec bague de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres des ventouses de 2 mm à 50 mm
Styles plat, nervurés, profonds et à soufflet
Six matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre18 mm
Formerond
Typetampon plat et fin
84,10 € HT
/ 10 unités
100,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours