Références
SMC :ZP2A-M03P
Rubix :0338-2279587
Fabricant :ZP2A-M03P
EAN :3618036470659

Résumé technique
| Matière | laiton (nickelage chimique); joint: acier inoxydable/nbr |
|---|---|
| Diamètre | 14 mm |
| Forme | rond |
Documents
Détails articles : VENTOUSE ZP2A-M03P
Suite au lancement de notre nouvelle série ZP2 de ventouses, nous offrons désormais à nos clients une solution complète tout-en-un. Développée dans le cadre de notre gamme de produits du vide en plein essor, cette nouvelle série ZP2, lorsque combinée à nos gammes de ventouses actuelles ZP & ZP2V, nous procure un portefeuille impressionnant d'options de ventouses permettant de répondre aux besoins de manipulation et de transfert les plus difficiles. Les ventouses de série ZP2 sont disponibles dans une large gamme de tailles, formes et matières et conviennent à une variété d'applications.
Ventouse
Points forts
-Coussin d'aspirateur à usage intensif
Pièce de rechange
Cinq matériaux différents disponibles
Pièce de rechange
Cinq matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (nickelage chimique); joint: acier inoxydable/nbr |
|---|---|
| Diamètre | 14 mm |
| Forme | rond |
| Type | ventouse zp2a-m03p |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,56 € HT
/ unité
12,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours