Disque abrasif Pferd Tools 42774503
Pastilles abrasives COMBIDISC® CDR
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :42774503
Rubix :0060-0514809
EAN :4007220778470
Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CDR 50 SIC 36 42774503
La gamme Pferd Tools de pastilles abrasives COMBIDISC CDR en carbure de silicium SiC/C couvre une dizaine de références, déclinées en diamètres de 50 mm et 75 mm et cinq granulométries, de 36 à 240. Le grain SiC répond aux exigences du ponçage universel sur métaux non ferreux, notamment sur les alliages de titane.
Caractéristiques :
Le système de serrage CDR repose sur un raccord à vis à filetage extérieur mâle en plastique également compatible avec les systèmes courants Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B et Roll-On. Ce mode de fixation autorise un changement d'outil rapide et limite les dysfonctionnements liés à l'adhérence, au glissement ou au détachement. Le fonctionnement se caractérise par une absence quasi totale de vibrations, ce qui facilite la prise en main. Ces pastilles s'utilisent sur les machines à transmission flexible équipées d'un porte-outil à renvoi d'angle, ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques, notamment pour l'usinage des éléments d'entraînement en alliage de titane dans l'industrie aéronautique. L'emploi d'une huile de rectification adaptée au matériau usiné améliore sensiblement la durée de vie et le rendement de l'outil. Les plateaux-supports de différentes duretés, nécessaires à la mise en œuvre, se commandent séparément.
Spécifications :
- Diamètre : 50 mm ou 75 mm.
- Grains disponibles : 36, 60, 80, 120 et 240.
- Matériau abrasif : carbure de silicium SiC/C.
- Système de fixation : CDR, raccord à vis à filetage extérieur (plastique).
- Compatibilité de serrage : Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On.
- Vitesse circonférentielle maximale autorisée : 50 m/s.
- Types de machine compatibles : broche, machine à transmission flexible, meuleuse d'angle sans fil, meuleuse droite, meuleuses d'angle.
- Plateaux-supports : à commander séparément.
Caractéristiques :
Le système de serrage CDR repose sur un raccord à vis à filetage extérieur mâle en plastique également compatible avec les systèmes courants Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B et Roll-On. Ce mode de fixation autorise un changement d'outil rapide et limite les dysfonctionnements liés à l'adhérence, au glissement ou au détachement. Le fonctionnement se caractérise par une absence quasi totale de vibrations, ce qui facilite la prise en main. Ces pastilles s'utilisent sur les machines à transmission flexible équipées d'un porte-outil à renvoi d'angle, ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques, notamment pour l'usinage des éléments d'entraînement en alliage de titane dans l'industrie aéronautique. L'emploi d'une huile de rectification adaptée au matériau usiné améliore sensiblement la durée de vie et le rendement de l'outil. Les plateaux-supports de différentes duretés, nécessaires à la mise en œuvre, se commandent séparément.
Spécifications :
- Diamètre : 50 mm ou 75 mm.
- Grains disponibles : 36, 60, 80, 120 et 240.
- Matériau abrasif : carbure de silicium SiC/C.
- Système de fixation : CDR, raccord à vis à filetage extérieur (plastique).
- Compatibilité de serrage : Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On.
- Vitesse circonférentielle maximale autorisée : 50 m/s.
- Types de machine compatibles : broche, machine à transmission flexible, meuleuse d'angle sans fil, meuleuse droite, meuleuses d'angle.
- Plateaux-supports : à commander séparément.
Points forts
- Rentabilité accrue grâce au changement d'outil rapide permis par le système COMBIDISC.
- Confort d'utilisation renforcé par un fonctionnement quasi sans vibrations.
- Fiabilité assurée par l'absence de dysfonctionnements liés à l'adhérence, au glissement ou au détachement.
- Compatibilité étendue avec plusieurs systèmes de serrage du marché.
- Polyvalence matière grâce au grain carbure de silicium, adapté au titane, à l'aluminium, au bronze, à la pierre et à certains plastiques.
- Choix de grain élargi, de 36 à 240, couvrant l'ébauche jusqu'à la finition.
- Confort d'utilisation renforcé par un fonctionnement quasi sans vibrations.
- Fiabilité assurée par l'absence de dysfonctionnements liés à l'adhérence, au glissement ou au détachement.
- Compatibilité étendue avec plusieurs systèmes de serrage du marché.
- Polyvalence matière grâce au grain carbure de silicium, adapté au titane, à l'aluminium, au bronze, à la pierre et à certains plastiques.
- Choix de grain élargi, de 36 à 240, couvrant l'ébauche jusqu'à la finition.
Applications
Ces pastilles abrasives CDR SiC trouvent leur place dans les ateliers de mécanique générale et de maintenance industrielle, pour des tâches d'affûtage, de grainage, de ponçage de finition étape par étape, d'usinage des cordons de soudure, de chanfreinage, d'ébavurage et d'égalisation de surfaces.
Le secteur aéronautique constitue un domaine d'application spécifique, le carbure de silicium étant le seul grain admis pour l'usinage des éléments d'entraînement en alliage de titane. D'autres environnements industriels sollicitent ces pastilles pour le travail de l'aluminium, du bronze, de la pierre, des thermoplastiques et des plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC).
Le secteur aéronautique constitue un domaine d'application spécifique, le carbure de silicium étant le seul grain admis pour l'usinage des éléments d'entraînement en alliage de titane. D'autres environnements industriels sollicitent ces pastilles pour le travail de l'aluminium, du bronze, de la pierre, des thermoplastiques et des plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,00 € HT
/ 100 unités
309,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours




