Raccord fileté hydraulique Parker 0106 05 00
Legris Accouplement droit égal 106
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0106 05 00
Rubix :4439-2012266
Fabricant :0106 05 00
EAN :0820099096384


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | filetage de l'embout mâle |
| Diamètre extérieur du tube | 5 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT UNION TUBE 5
Connexion de 2 tubes à un angle de 180°.
Disponible de 4 à 28 mm de diamètre extérieur.
Disponible de 4 à 28 mm de diamètre extérieur.
Application : Refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, pneumatique
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 5
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Tube / connecteur de tube
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.024
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 5
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Tube / connecteur de tube
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.024
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | filetage de l'embout mâle |
| Diamètre extérieur du tube | 5 mm |
| Raccordement 1 | 5 '' |
| Raccordement 2 | 5 |
| Pression | 550 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,40 € HT
/ 10 unités
88,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h