Raccord fileté hydraulique Parker 0114 06 13

Legris Femelle d'accouplement BSP parallèle 114

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0114 06 13
Rubix :4439-2012425
Fabricant :0114 06 13
EAN :0820099103518
RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT F1/4 TUBE 6

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Type114
Diamètre extérieur du tube17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT F1/4 TUBE 6


Raccordement en ligne du tube avec filetage femelle.
Disponible de 4 à 25 mm de diamètre, BSPP fil.
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 6
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage femelle pour raccord de goujon
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.034

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Type114
Diamètre extérieur du tube17 mm
Raccordement 1g1/4 (bspp, parallel) ''
Raccordement 2ø6 mm
Pression550 bar
100,10 € HT
/ 10 unités
120,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h