Raccord fileté hydraulique Parker 0105 08 17

Legris Accouplement mâle BSPT 105

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0105 08 17
Rubix :4439-2012233
Fabricant :0105 08 17
EAN :0820099094601
RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT M3/8 CO TUBE 8

Résumé technique

Matièrelaiton
Typefiletage de l'embout mâle
Diamètre extérieur du tube8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT M3/8 CO TUBE 8


Raccordement en ligne de tubes à filetage mâle.
Disponible de 4 à 28 mm de diamètre extérieur.
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage de raccord de goujon mâle
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.032

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Typefiletage de l'embout mâle
Diamètre extérieur du tube8 mm
Raccordement 1r 3/8 ''
Raccordement 28 mm
7,93 € HT
/ unité
9,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h