Raccord fileté hydraulique Parker 0105 14 21
Legris Accouplement mâle BSPT 105
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0105 14 21
Rubix :4439-2012246
Fabricant :0105 14 21
EAN :0820099095486


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | filetage de l'embout mâle |
| Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT M1/2 CO TUBE 14
Raccordement en ligne de tubes à filetage mâle.
Disponible de 4 à 28 mm de diamètre extérieur.
Disponible de 4 à 28 mm de diamètre extérieur.
Application : Refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, pneumatique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/2
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 14
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage de raccord de goujon mâle
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.08
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/2
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 14
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage de raccord de goujon mâle
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.08
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | filetage de l'embout mâle |
| Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
| Raccordement 1 | r 1/2 '' |
| Raccordement 2 | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,32 € HT
/ unité
24,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h