Raccord fileté hydraulique Parker 2511 12 12
Legris Raccord de corps Barbed 2511
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :2511 12 12
Rubix :4439-2014119
Fabricant :2511 12 12
EAN :0820099198576


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | coupleur rapide en métal |
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Documents
Détails articles : COUPLEUR CLAPET AUTOM 2511 12 12 LEGRIS
Assemblé avec une sonde, il forme un coupleur rapide adapté aux applications utilisant l'eau et l'air comprimé.
Application : Ateliers, rinçage, pulvérisation, emballage, automatisation d'usine, systèmes de remplissage, nettoyage
Matériau du corps : BRAS PLAQUÉ DE NICKEL
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 12
Connexion 3 Tube O.d. (mm) : 13,5
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Coupleur à action rapide en métal
Quantité par boîte : 5
Poids : 0.145
Matériau du corps : BRAS PLAQUÉ DE NICKEL
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 12
Connexion 3 Tube O.d. (mm) : 13,5
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Coupleur à action rapide en métal
Quantité par boîte : 5
Poids : 0.145
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | coupleur rapide en métal |
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
| Raccordement 1 | 13,5 '' |
| Raccordement 2 | 12 mm |
| Pression | 20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,10 € HT
/ 5 unités
420,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours