Tuyaux hydrauliques - Accessoire Parker 1D048-12-5

Parker Hannifin Goupilles filetées, série légère

Voir les informations techniques

Références

Parker :1D048-12-5
Rubix :7826-2079847
Fabricant :1D048-12-5
EMBOUT MALE FIXE ISO 12151-2 MM/CEL-M18X1,5 DN8 SERIE 48

Résumé technique

Typegoupilles filetées à pression moyenne parkrimp, série légère, série 48

Détails articles : EMBOUT MALE FIXE ISO 12151-2 MM/CEL-M18X1,5 DN8 SERIE 48


Raccords testés par Parker, série 46/48 DIN - cônes, tête d'étanchéité et tiges filetées dans différents modèles ainsi que banjos métriques pour les types de tuyaux : Série 46 ou 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Série 46 : 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Série 48 : 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 7.9 mm tuyau I.D., 5/16 pouce tuyau I.D., -5 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M18x1,5 mm
Type de connexion 2 : Mâle, métrique L, rigide, cône 24°
Type de connexion 2 : Mâle, métrique L - Rigide (24° Cône)
Longueur du raccord : 24 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 48 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimension hexagonale : 19 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -5
Industrie : Machines hors route, équipement de fabrication industrielle, transport
Pression maximale de fonctionnement : 350, 35.0
Dimension de l'orifice : 12 mm
Type d'orifice : DKOL
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-S-L
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 12

Informations techniques


Attributs
Typegoupilles filetées à pression moyenne parkrimp, série légère, série 48
111,15 HT
/ 5 unités
133,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h