Écrou pour raccord fileté Parker 0110 14 00
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0110 14 00
Rubix :4439-2012374
Fabricant :0110 14 00
EAN :0820099101774

Documents
Détails articles : ECROU RACCORD A OLIVE LB FILET 20X1,5 TUBE 14
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage : M20x1,5
Type de connexion 1 : Métrique
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 14 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 50
Forme : Ecrou en laiton
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.029
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage : M20x1,5
Type de connexion 1 : Métrique
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 14 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 50
Forme : Ecrou en laiton
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.029
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 110 |
| Diamètre extérieur du tube | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,50 € HT
/ 50 unités
491,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
