Écrou pour raccord fileté Parker 0110 10 00
Legris Écrou métrique laiton 110
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0110 10 00
Rubix :4439-2012366
Fabricant :0110 10 00
EAN :0820099101507

Documents
Détails articles : ECROU RACCORD A OLIVE LB FILET 16X1,5 TUBE 10
Utilisé avec un corps et un manchon pour former un raccord de compression Legris complet.
Garantit une étanchéité optimale de l'installation.
Garantit une étanchéité optimale de l'installation.
Application : Refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, pneumatique
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage : M16x1,5
Type de connexion 1 : Métrique
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 10 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 50
Forme : Ecrou en laiton
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.018
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage : M16x1,5
Type de connexion 1 : Métrique
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 10 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 50
Forme : Ecrou en laiton
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.018
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 110 |
| Diamètre extérieur du tube | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,76 € HT
/ unité
5,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h