Écrou pour raccord fileté Parker M16SCFX
Parker Hannifin COMPOSANTS DE MONTAGE ERMETO DIN POUR RACCORD HYDRAULIQUE À TUBE HAUTE PRESSION
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :M16SCFX
Rubix :7826-2081574
Fabricant :M16SCFX


Résumé technique
| Matière | acier, galvanisé, sans cr(vi) |
|---|---|
| Type | nut for eo 24 cone end |
Détails articles : ECROU DIN 16S ACIER ZINGUE PS420 M24X1,5
Les composants de montage Ermeto DIN pour les raccords hydrauliques à haute pression sont des éléments indispensables afin de constituer une série complète de montage (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).
Application : Industriel, Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 16 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 16 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M24x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M24x1,5
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 630
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Composants, écrou 24° à extrémité conique
Type de produit : Écrou 24° à extrémité conique
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 16 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 16 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M24x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M24x1,5
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 630
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Composants, écrou 24° à extrémité conique
Type de produit : Écrou 24° à extrémité conique
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier, galvanisé, sans cr(vi) |
|---|---|
| Type | nut for eo 24 cone end |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Pression | 630 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,64 € HT
/ unité
6,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h