Raccord à visser droit Parker 10648-5-4

Parker Hannifin Embouts moyenne pression Parkrimp No-Skive - Série 48

Voir les informations techniques

Références

Parker :10648-5-4
Rubix :7826-2459234
Fabricant :10648-5-4
EMBOUT FEMELLE TOURNANT JIC 37 FJIC/UNF-1/2-DN6 SERIE 48

Résumé technique

Matièreacier
Typefemelle jic 37° - pivot
Diamètre de filetage (pouce)1/2x20 ''

Détails articles : EMBOUT FEMELLE TOURNANT JIC 37 FJIC/UNF-1/2-DN6 SERIE 48


Les raccords moyenne pression Parkrimp série 48 sont des raccords à sertir hydrauliques permanents, qui permettent un montage rapide grâce à notre famille de sertisseurs Parkrimp. L'assemblage des tuyaux et des raccords No-Skive ne nécessite pas le retrait de la robe externe du tuyau. Ceci élimine toute rupture prématurée du tuyau hydraulique due à un dénudage trop long ou trop court. Les raccords série 48 sont recouverts d'un placage métallique sans chrome 6 et ils sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tels que les tuyaux Global Core avec robe classique, Tough Cover ou Super Tough Cover, les tuyaux Elite No-Skive avec robe classique, Tough Cover ou Super Tough Cover, les tuyaux de nettoyage à jet d'eau Compact No-Skive, les tuyaux Compact No-Skive avec traitement ignifuge Rail Hose, les tuyaux hydrauliques homologués aux normes EN 853 1SN/SAE 100R1AT, EN 853 2SN/SAE100R2AT, les tuyauteries d'aspiration et de retour homologuées SAE 100R4, et bien d'autres.
Les produits Parker Hannifin satisfont également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'appariement des tuyaux et des raccords, ainsi qu'à leur compatibilité éprouvée par le fabricant.
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chrome 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 6.4, 1/4, -4 D.I. du tuyau
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 : filetage 1/2"-20 pouces
Connexion 2 : femelle, JIC 37°, Swarovski
Connexion 2 : femelle, JIC 37°, Swarovski, etc : Femelle, JIC 37°, pivotante
Type de connexion 2 : Femelle JIC 37° - pivotante
Longueur du raccord : 25 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 49 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement, air, eau
Taille du tuyau 1 : 17 mm (voir légende du dessin W)
Taille du tuyau 2 : 13 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -4
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 410, 41.0
Taille de l'orifice : 1/2"
Type d'orifice : DKJ
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-5-SWS
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typefemelle jic 37° - pivot
Diamètre de filetage (pouce)1/2x20 ''
353,00 € HT
/ 20 unités
423,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours