Raccord à visser droit Parker GE15LMEDOMDCF

Parker Hannifin Union mâle

Voir les informations techniques

Références

Parker :GE15LMEDOMDCF
Rubix :7826-2298269
Fabricant :GE15LMEDOMDCF
ADAPTEUR DIN MALE 15L M18X1,5 ACIER ZN PS400 NU JOINT/INTEGRE

Résumé technique

Matièreacier zingué sans cr.
Typeunion mâle métrique.
Diamètre de filetage (pouce)0,71 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 15L M18X1,5 ACIER ZN PS400 NU JOINT/INTEGRE


Union filetage mâle métrique avec joint torique ED (ISO 9974) / cône EO 24°. Série légère.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 15 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 15 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filet M18x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M18x1.5
Type de connexion 2 : Métrique (ISO 9974), mâle
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 9974
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué sans cr.
Typeunion mâle métrique.
Diamètre de filetage (pouce)0,71 ''
Pression maxi de service400 bar
Diamètre de raccordement 211 mm
Température mini-50 °C
Température maxi150 °C
8,02 HT
/ unité
9,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h