Références
Parker :G15LCFX
Rubix :7826-2298241
Fabricant :G15LCFX


Résumé technique
| Matière | acier zingué (sans crvi) ; acier inoxydable |
|---|---|
| Type | union |
Détails articles : UNION DIN MALE 15L ACIER ZINGUE PS400 NU
Union égale mâle droite DIN tubetube série légère :
Cône EO 24°
Diamètre extérieur de tube : 15 mm
Pression de service max : 400 bars.
Cône EO 24°
Diamètre extérieur de tube : 15 mm
Pression de service max : 400 bars.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 15 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 15 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 15 mm D.O.
Connexion 2 Taille : 15 mm (D.O.)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, droit
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 15 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 15 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 15 mm D.O.
Connexion 2 Taille : 15 mm (D.O.)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, droit
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué (sans crvi) ; acier inoxydable |
|---|---|
| Type | union |
| Pression maxi de service | 400 bar |
| Diamètre de raccordement 2 | 15 mm |
| Type de fluide | huile hydraulique |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 250 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,09 € HT
/ unité
7,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h