Raccord à visser droit Parker GE22LREDOMD71
Parker Hannifin Raccord droit à goujon mâle
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :GE22LREDOMD71
Rubix :7826-2404859
Fabricant :GE22LREDOMD71


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | raccord droit à goujon mâle |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/4 '' |
Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 22L M3/4 CY INOX PS160 NU JOINT/FPM/INTEGRE
La principale fonction des raccords de tubes hydrauliques haute pression à goujon mâle Ermeto DIN est de relier différents nombres de tubes et de tuyaux. Cette large gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans Cr(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube 22 mm
Connexion 1 : 22 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type de cône 24°, mâle
: Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 3/4 A
Connexion 2 Taille : G 3/4 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 250, 482
Température maximale du fluide : 250, 482
Pression de fonctionnement maximale : 160
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -35, -31
Accessoires en option : s/o
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Matériau d'étanchéité : FKM(VIT)
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube 22 mm
Connexion 1 : 22 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type de cône 24°, mâle
: Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 3/4 A
Connexion 2 Taille : G 3/4 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 250, 482
Température maximale du fluide : 250, 482
Pression de fonctionnement maximale : 160
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -35, -31
Accessoires en option : s/o
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Matériau d'étanchéité : FKM(VIT)
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | raccord droit à goujon mâle |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/4 '' |
| Pression maxi de service | 800 bar |
| Température mini | -60 °C |
| Température maxi | 400 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,55 € HT
/ 5 unités
294,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h