Raccord à visser droit Parker GE16SMEDOMDCF
Parker Hannifin Union mâle
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :GE16SMEDOMDCF
Rubix :7826-2298272
Fabricant :GE16SMEDOMDCF


Résumé technique
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | union mâle métrique. |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,866 '' |
Détails articles : UNION MALE BSPP AVEC JOINT ED 16S
Union filetage mâle métrique avec joint torique ED (ISO 9974) / cône EO 24°. Série lourde.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube de 16 mm
Connexion 1 : 16 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type de cône à 24°, mâle
: Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filet M22x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M22x1.5
Type de connexion 2 : Métrique (ISO 9974), mâle
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 630
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 9974
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube de 16 mm
Connexion 1 : 16 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type de cône à 24°, mâle
: Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filet M22x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M22x1.5
Type de connexion 2 : Métrique (ISO 9974), mâle
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 630
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 9974
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | union mâle métrique. |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,866 '' |
| Pression maxi de service | 630 bar |
| Diamètre de raccordement 2 | 12 mm |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,60 € HT
/ 20 unités
306,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h