Raccord à visser droit Parker GE20SREDOMDCF

Parker Hannifin Union mâle DIN 3/4'' Gaz pour tube de 20 mm (420 bar)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :GE20SREDOMDCF
Rubix :7826-2081533
Fabricant :GE20SREDOMDCF
ADAPTEUR DIN MALE 20S M3/4 CY ACIER ZN PS420 NU JOINT/INTEGRE

Résumé technique

Matièreacier zingué sans cr.
Typeunion mâle cylindrique.
Diamètre de filetage (pouce)g 3/4 ''

Documents

Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 20S M3/4 CY ACIER ZN PS420 NU JOINT/INTEGRE


Union filetage mâle BSP cylindrique avec joint torique ED (ISO 1179) / cône EO 24°. Série lourde.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 20 mm diamètre extérieur du tube
Connexion 1 Taille : 20 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 Type : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 3/4 A
Connexion 2 Taille : G 3/4 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué sans cr.
Typeunion mâle cylindrique.
Diamètre de filetage (pouce)g 3/4 ''
16,95 € HT
/ unité
20,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h