Tuyaux hydrauliques - Accessoire Parker 1D248-20-10

Parker Hannifin Goupilles filetées, série lourde

Voir les informations techniques

Références

Parker :1D248-20-10
Rubix :7826-2079859
Fabricant :1D248-20-10
EMBOUT MALE FIXE ISO 12151-2 MM/CES-30X2 DN16 SERIE 48

Résumé technique

Typeembout male fixe iso 12151-2 mm/ces-30x2 dn16 serie 48

Détails articles : EMBOUT MALE FIXE ISO 12151-2 MM/CES-30X2 DN16 SERIE 48


Raccords testés par Parker, série 46/48 DIN - cônes, tête d'étanchéité et tiges filetées dans différents modèles ainsi que banjos métriques pour les types de tuyaux : Série 46 ou 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Série 46 : 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Série 48 : 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 15,9 mm D.I. du tuyau, 5/8 pouce D.I. du tuyau, -10 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M30x2,0 mm
Type de connexion 2 : Mâle, rigide, métrique S, cône 24°
Type de connexion 2 : Mâle, métrique S - rigide (cône de 24°)
Longueur du raccord : 32 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 58 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), eau, air
Dimensions hexagonales : 30 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -10
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 420, 42.0
Dimension de l'orifice : 20 mm
Type d'orifice : DKOS
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-S-S
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 20

Informations techniques


Attributs
Typeembout male fixe iso 12151-2 mm/ces-30x2 dn16 serie 48
30,33 € HT
/ unité
36,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h