Écrou pour raccord fileté Parker FM10L71

Parker Hannifin Ecrou

Voir les informations techniques

Références

Parker :FM10L71
Rubix :7826-2298232
Fabricant :FM10L71
ECROU/BAGUE EO2 DIN 10L INOX/FPM-IX PS315

Résumé technique

Matièreacier inoxydable;fkm (joint)
Typenoix fonctionnelle
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU/BAGUE EO2 DIN 10L INOX/FPM-IX PS315


Parker FM10L71 EO2 écrou fonctionnel
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 10 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 10 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M16x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M16x1,5
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Composants, EO2-écrou fonctionnel
Style de produit : Ecrou fonctionnel EO2
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable;fkm (joint)
Typenoix fonctionnelle
Diamètre de filetage16 mm
Diamètre extérieur du tube10 mm
284,20 € HT
/ 10 unités
341,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours