Écrou pour raccord fileté Parker M22LEODURX

Parker Hannifin Écrou-raccord EO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :M22LEODURX
Rubix :7826-2405129
Fabricant :M22LEODURX
ECROU DIN 22L INOX PS160 M30X2

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Typeermeto din fitting component
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DIN 22L INOX PS160 M30X2


Ecrou M - Connexion EO 24
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 22 mm D.O. du tube
Connexion 1 Taille : 22 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M30x2.0 mm
Connexion 2 Taille : M30x2.0
Type de connexion 2 : Métrique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 160
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Composants, écrou 24° extrémité conique
Type de produit : Écrou 24° extrémité conique
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Typeermeto din fitting component
Diamètre extérieur du tube22 mm
Température mini-60 °C
Température maxi400 °C
853,50 € HT
/ 30 unités
1 024,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h