Écrou pour raccord fileté Parker 0155 17 17

Legris Manchon femelle BSP Parallel 155

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0155 17 17
Rubix :4439-2012860
Fabricant :0155 17 17
EAN :0820099122021
RACCORD HP200 LAITON BRUT MANCHON F3/8

Résumé technique

Documents

Détails articles : RACCORD HP200 LAITON BRUT MANCHON F3/8


Connexion de 2 ports femelles.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : G 3/8
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Connecteur femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.045

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Type155
Diamètre extérieur du tube22 mm
6,33 € HT
/ unité
7,60 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours