Références
Parker :6BMTXS
Rubix :7826-2079947
Fabricant :6BMTXS

Détails articles : ECROU JIC 9/16 ACIER ZINGUE PS420 SIX PANS METRIQUE
BMTX - écrou syndical, métrique
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Femelle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 3/8, 10
Type de connexion : 37° Flare, na
Division : Division Raccords pour tubes
Forme : Ecrou
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Femelle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 3/8, 10
Type de connexion : 37° Flare, na
Division : Division Raccords pour tubes
Forme : Ecrou
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | écrou à embout évasé |
| Diamètre de filetage (pouce) | 9/16 - 18 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
| Hauteur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,00 € HT
/ 100 unités
264,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h