Écrou pour raccord fileté Parker 12BMTXS
Parker Hannifin Éventail de 37
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :12BMTXS
Rubix :7826-2081023
Fabricant :12BMTXS

Détails articles : ECROU JIC 1'1/16 ACIER ZINGUE PS350 SIX PANS METRIQUE
Les raccords et adaptateurs pour tubes Jic à évasement de 37° de Parker, Triple-Lok®, répondent aux exigences des normes Sae J514 et ISO 8434-2 et offrent la plus large gamme d'extrémités de port de l'industrie. La surface d'étanchéité métal sur métal est réduite, ce qui se traduit par une conception compacte, un faible couple d'assemblage et une capacité à supporter des températures et des pressions élevées.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Femelle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 3/4, 18, 20
Type de connexion : 37° Flare, na
Division : Division des raccords pour tubes
Forme : Ecrou
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Femelle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 3/4, 18, 20
Type de connexion : 37° Flare, na
Division : Division des raccords pour tubes
Forme : Ecrou
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | écrou à bout évasé |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1-1/16 - 12 '' |
| Hauteur | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,81 € HT
/ unité
8,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h