Raccord coudé Parker 16C6MXS

Parker Hannifin Coude à 90° JIC orientable 1''5/16-12 UNF pour tube de 25 mm extérieur

Voir les informations techniques

Références

Parker :16C6MXS
Rubix :7826-2081074
Fabricant :16C6MXS
COUDE ORIENT JIC MALE/FEM-TO

Résumé technique

Matièreacier zingué sans cr.
Typecoude femelle jic.
Diamètre de filetage (pouce)1 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE ORIENT JIC MALE/FEM-TO


Coude femelle à 90° orientable JIC en acier série Triple-Lok® cône 37°.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1, 25
Connexion 2 Taille : Femelle 37° Flare Swivel
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 1, 25
Type de connexion : 37° Flare, tube à tube avec hexagone métrique
Division : Division raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 4000
Forme : coude à 90°
Spécifications Met : SAE J514

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué sans cr.
Typecoude femelle jic.
Diamètre de filetage (pouce)1 ''
Diamètre extérieur du tube25 mm
65,46 € HT
/ unité
78,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h