Références
Camozzi :S6520 10-1/2
Rubix :3294-2302763
Fabricant :S6520 10-1/2


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés) |
|---|---|
| Type | coude mâle pivotant |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
Détails articles : RACCORD INST LAITON NI COUDE FILET LN M1/2 CO TUBE 10
Mod. de raccords instantanés Connecteur de coude mâle pivotant S6520.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés) |
|---|---|
| Type | coude mâle pivotant |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,56 € HT
/ unité
7,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h