Raccord à visser droit Parker GE10LREDOMD71
Parker Hannifin Connecteur
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :GE10LREDOMD71
Rubix :7826-2298263
Fabricant :GE10LREDOMD71


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | connecteur mâle droit |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 10L M1/4 CY INOX PS315 NU JOINT/FPM/INTEGRE
Douille à visser droite/ acier inoxydable
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 10 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/4 A
Connexion 2 Taille : G 1/4 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 250, 482
Température maximale du fluide : 250, 482
Pression de fonctionnement maximale : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -35, -31
Accessoires en option : s/o
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Matériau d'étanchéité : FKM(VIT)
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 10 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/4 A
Connexion 2 Taille : G 1/4 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 250, 482
Température maximale du fluide : 250, 482
Pression de fonctionnement maximale : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -35, -31
Accessoires en option : s/o
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Matériau d'étanchéité : FKM(VIT)
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | connecteur mâle droit |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
| Pression maxi de service | 800 bar |
| Température mini | -60 °C |
| Température maxi | 400 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,05 € HT
/ unité
33,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h