Raccord à visser droit Parker 12F4OMXS
Parker Hannifin Raccord à vis pour tube JIC Triple-Lok et adaptateur
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :12F4OMXS
Rubix :7826-2081026
Fabricant :12F4OMXS

Détails articles : ADAPTEUR JIC M1'1/16 M3/4 CY
F4OMX - douille droite à visser - pouces. Axe de vissage - BSPP - Joint torique
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 3/4, 18, 20
Connexion 2 Taille : BSPP mâle anneau de retenue O-Ring
Connexion 2 taille de filetage : 3/4-14, na
Type de connexion : 37° Flare, tube à BSPP-ORR avec hexagone métrique
Poids dimensionnel : 0.09592326139088729
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 4000
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 3/4, 18, 20
Connexion 2 Taille : BSPP mâle anneau de retenue O-Ring
Connexion 2 taille de filetage : 3/4-14, na
Type de connexion : 37° Flare, tube à BSPP-ORR avec hexagone métrique
Poids dimensionnel : 0.09592326139088729
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 4000
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | raccord à vis pour tube jic triple-lok |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,16 € HT
/ unité
33,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h