Références
Parker :10-4F42EDMXS
Rubix :7826-2459154
Fabricant :10-4F42EDMXS


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | connecteur mâle à goujon |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 in - 19 '' |
Détails articles : ADAPTEUR JIC M7/8 M1/4 CY
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 5/8, 14, 15, 16
Connexion 2 Taille : BSPP mâle à joint élastique
Taille du filetage du raccord 2 : 1/4-19, na
Type de raccord : 37° Flare, tube à BSPP-ED avec hexagone métrique
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 5000
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 5/8, 14, 15, 16
Connexion 2 Taille : BSPP mâle à joint élastique
Taille du filetage du raccord 2 : 1/4-19, na
Type de raccord : 37° Flare, tube à BSPP-ED avec hexagone métrique
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 5000
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | connecteur mâle à goujon |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 in - 19 '' |
| Type de fluide | fluides hydrauliques;gaz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
596,75 € HT
/ 25 unités
716,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours