Raccord à visser droit Parker BTMB8
Hannifin ENSEMBLE ECROU + BAGUE T8MM
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :BTMB8
Rubix :0207-2079232
Fabricant :BTMB8


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | btm |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
Détails articles : ECROU ET OLIVE RACCORD A OLIVE LAITON BRUT METRULOK TUBE 8
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : BRASS
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression Metrulok en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : MALE STUD ELBOW THREAD
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.009
Matériau du corps : BRASS
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression Metrulok en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : MALE STUD ELBOW THREAD
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.009
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | btm |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
| Pression maxi de service | 180 bar |
| Diamètre de raccordement 2 | 8 mm |
| Température maxi | 190 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,00 € HT
/ 50 unités
213,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h