Raccord à visser droit Parker GE08LRCFX
Parker Hannifin Raccord droit à goujon mâle
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :GE08LRCFX
Rubix :7826-2298261
Fabricant :GE08LRCFX


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | raccord droit à goujon mâle |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 8L M1/4 CY ACIER ZN PS315 NU JOINT/METAL
La principale fonction des raccords de tubes hydrauliques haute pression à goujon mâle Ermeto DIN est de relier différents nombres de tubes et de tuyaux. Cette large gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans Cr(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 8 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 8 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/4 A
Connexion 2 Taille : G 1/4 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : Métal
Matériau du joint : Bord d'étanchéité en métal
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 8 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 8 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/4 A
Connexion 2 Taille : G 1/4 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : Métal
Matériau du joint : Bord d'étanchéité en métal
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | raccord droit à goujon mâle |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
| Pression maxi de service | 800 bar |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 250 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,00 € HT
/ 50 unités
284,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h