Raccord à visser droit Camozzi 1511 10/8-1/4
Goujon fileté mâle - Parallèle
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :1511 10/8-1/4
Rubix :3294-2215909
Fabricant :50-1511-3557


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps et écrou) ; o-ring nbr ; joints de filetage ptfe, pa, al |
|---|---|
| Type | goujon fileté mâle parallèle |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
Détails articles : RACCORD COIFFE LAITON NI DROIT M1/4 CY TUBE 10X8
Goujon fileté mâle 1511 - parallèle. Versions de tube 5/3 à 8/6 fournies en multiples de 10. Versions de tube 10/8 à 15/12,5 fournies en multiples de 5.
Raccord rapide push-on Camozzi Série 1000 1511 10/8-1/4 avec filetage mâle G1/4. Corps en laiton nickelé avec O-ring NBR, pour air comprimé.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps et écrou) ; o-ring nbr ; joints de filetage ptfe, pa, al |
|---|---|
| Type | goujon fileté mâle parallèle |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
| Diamètre de raccordement 2 | 10 mm |
| Type de fluide | air comprimé et fluides à basse pression |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,46 € HT
/ unité
2,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h