Raccords filetés - Accessoire Parker 0126 06 00
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0126 06 00
Rubix :4439-2012687
Fabricant :0126 06 00
EAN :0820099114460
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT BOUCHON MALE DIAMETRE 6
Utilisé pour boucher un tube dans un raccord à compression. Remplace le manchon. Disponible de 4 à 28 mm de diamètre extérieur.
Matériau du corps : BRASS
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : + 100 °C
Milieux : Liquides de refroidissement, air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -40 °C
Type de produit : Bouchon pour raccord à compression
Quantité par boîte : 50
Forme : Bouchon pour raccord à compression
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre extérieur du tube : 6 mm
Poids : 0.003
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : + 100 °C
Milieux : Liquides de refroidissement, air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -40 °C
Type de produit : Bouchon pour raccord à compression
Quantité par boîte : 50
Forme : Bouchon pour raccord à compression
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre extérieur du tube : 6 mm
Poids : 0.003
Informations techniques
Attributs
| Type | 126 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,50 € HT
/ 50 unités
317,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours