Raccords filetés - Accessoire Parker VSTI3/8ED71

Parker Hannifin Bouchon d'étanchéité

Voir les informations techniques
Références
Parker :VSTI3/8ED71
Rubix :7826-2411313
Fabricant :VSTI3/8ED71
BOUCHON - EO SOFT SEAL BLANKING PLUG / UE=10
Résumé technique
Typebouchon d’étanchéité pour trous filetés vsti3/8ed71

Détails articles : BOUCHON - EO SOFT SEAL BLANKING PLUG / UE=10


Bouchon d’étanchéité pour trous filetés
Accessoires inclus : n/a
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : G 3/8 A inch Thread
Taille de connexion : G 3/8 A
Type de connexion : Mâle, BSPP
Type de connexion : Mâle BSPP
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 250, 482
Température maximale du fluide : 250, 482
Pression de fonctionnement maximale : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -35, -31
Série de produits : n/a
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour ports
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Type de joint : Joint ED
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typebouchon d’étanchéité pour trous filetés vsti3/8ed71
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,90 HT
/ 10 unités
332,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours