Raccords filetés - Accessoire Parker ED1/2X

Parker Hannifin Joint

Voir les informations techniques

Références

Parker :ED1/2X
Rubix :7826-2405123
Fabricant :ED1/2X
JOINT SOUPLE EOLASTIC UE=100

Résumé technique

Détails articles : JOINT SOUPLE EOLASTIC UE=100


Couleur : Noir
Raccord compatible : n/a
Numéro de tiret : n/a
Poids dimensionnel : 0.014523381294964027
Division : Division des raccords pour tubes
Duromètre : 90
Taille du filetage du raccord : 1/2"-14, n/a
Diamètre intérieur : n/a, 18.5
Matériaux de construction : n/a
Température de fonctionnement maximale : 250
Température de fonctionnement minimale : -30
Diamètre extérieur : n/a
Options de matériaux polymères : Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR, XNBR)
Type de produit : Type E BSPP Port (ED Seal)
Type de produit : Joint
Diamètre extérieur du tube : n/a
Largeur : n/a, 1,5

Informations techniques


Attributs
Typejoint
Matièrenbr
260,00 € HT
/ 100 unités
312,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h